S&w Mg-03 | Glide Rite M8 Çelik | 4.rd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

S & W MG-03 Glide Rite M8 Çelik | AD9NEQ 4TRD2

S & W MG-03 Glide Rite M8 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9NEQ Modeli: MG-03Çapraz Referans: 4TRD2
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
€6.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazNaylon
Baz Dia.2.031 "
Cıvata Uzunluğu1.5 "
İnşaatÇelik
BitişTemizle çinko
Yükseklik2.5 "
Tesviye Montaj TipiKayma Ayini
Yükleme kapasitesi250 lb
Konu BoyutuM8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiBaz Dia.Cıvata UzunluğuKonu BoyutuİnşaatBitişYükseklikBüyüÜcret
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss / naylon 3 / 8-16 Dişli | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 lb2"4"3 / 8-16Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik5.125 "3 / 4 "€23.30
S & W SNYLB24 Tesviye Yuvası Ss / naylon 1 / 2-13 Dişli | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 lb2"4"1 / 2-13Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik5.125 "3 / 4 "€20.84
S & W SNYLB34 Tesviye Yuvası Ss / naylon 1 / 2-13 Diş | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 lb3"4"1 / 2-13Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik5.125 "3 / 4 "€26.21
S & W SNYLC34 Tesviye Yuvası Ss / naylon 5 / 8-11 Dişli | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 lb3"4"5 / 8-11Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik5.125 "7 / 8 "€31.66
S & W SNYLC46 Tesviye Yuvası Ss / naylon 5 / 8-11 Diş | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 lb4"6"5 / 8-11Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik7 5 / 16 "7 / 8 "€39.59
S & W SNYLD46 Tesviye Yuvası Ss / naylon 3 / 4-10 Dişli | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 lb4"6"3 / 4-10Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik7 5 / 16 "1-1 / 16 "€55.45
S & W G-01 Glide Rite 10-24 Çelik | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 lb1-13 / 64 "1.5 "10-24ÇelikTemizle çinko2.25 "-€3.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

S & W MG-03 Glide Rite M8 Çelik
€6.48 / Adet