S&w Nssw-3 | Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 5/8-11 Kapasite 4500 Lb | 1xev5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

S & W NSSW-3 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 5 / 8-11 Kapasite 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5

S & W NSSW-3 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 5/8-11 Kapasite 4500 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ECJ Modeli: NSSW-3Çapraz Referans: 1XEV5
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
€80.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazPaslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped
Baz Dia.2.5 "
Cıvata Uzunluğu2"
İnşaatPaslanmaz çelik
BitişPaslanmaz çelik
Yükseklik3.375 "
Büyü7 / 8 "
Tesviye Montaj TipiSeviye-It
Yükleme kapasitesi4500 lb
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbazBaz Dia.Cıvata UzunluğuYükseklikBüyüYükleme kapasitesiKonu BoyutuÜcret
S & W NSSW-0 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1 / 4-20 Kapasite 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb1 / 4-20€25.55
S & W NSSW-1 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 3 / 8-16 Kapasite 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb3 / 8-16€33.71
S & W NSSW-2 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 Kapasite 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb1 / 2-13€51.75
S & W NSSW-4 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 3 / 4-10 Kapasite 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 lb3 / 4-10€113.43
S & W NSSW-5 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1-8 Kapasite 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Paslanmaz Çelik w / Kaymaz Ped4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb1-8€141.15
S & W NSSWD-0A Tesviye Montajı 1/4-20 x 2 1/2 İnç Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin w / Kaymaz Ped1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 lb1 / 4-20€18.69
S & W NSSWD-1A Tesviye Montajı 3/8-16 x 4 İnç Delrin | AD9AWD 4NYT4 NSSWD-1ADerlin w / Kaymaz Ped1.25 "4"5"5 / 8 "300 lb3 / 8-16€25.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

S & W NSSW-3 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 5/8-11 Kapasite 4500 Lb
€80.08 / Adet