S&w Swd-0a | Tesviye Montajı 1/4-20 X 2 1/2 İnç Derlin | 4nyn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

S & W SWD-0A Tesviye Montajı 1/4-20 x 2 1/2 İnç Derlin | AD9AVM 4NYN6

S & W SWD-0A Tesviye Montajı 1/4-20 x 2 1/2 İnç Derlin

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AVM Modeli: SWD-0AÇapraz Referans: 4NYN6
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
€12.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazderlin
Baz Dia.1"
Cıvata Uzunluğu2.5 "
İnşaatÇelik
BitişSarı çinko
Yükseklik3.187 "
Büyü1 / 2 "
Tesviye Montaj TipiSeviye-It
Yükleme kapasitesi200 lb
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTesviye Montaj TipibazBaz Dia.Yükleme kapasitesiKonu BoyutuCıvata UzunluğuİnşaatBitişÜcret
S & W SSWD-0 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 1 / 4-20 Kapasite 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSD-0Seviye-ItKemik1"200 lb1 / 4-201.25 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€16.64
S & W SSWD-1 Tesviye Montajı Paslanmaz Çelik 3 / 8-16 Kapasite 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSD-1Seviye-ItKemik1.25 "300 lb3 / 8-162"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€18.40
S & W SSWD-2 Dengeleme Montajı Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 Kapasite 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSD-2Seviye-ItKemik1.875 "700 lb1 / 2-132"Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€24.02
S & W BSW-0Z Tesviye Altlığı 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZSeviye-ItÇelik1"1000 lb1 / 4-201.25 "ÇelikSarı çinko€9.66
S & W BSW-0N Tesviye Montajı 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NSeviye-ItÇelik1"1000 lb1 / 4-201.25 "ÇelikNikel€10.89
S & W BSW-1Z Tesviye Altlığı 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZSeviye-ItÇelik1.25 "3750 lb3 / 8-162"ÇelikSarı çinko€12.26
S & W BSW-1N Tesviye Altlığı 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NSeviye-ItÇelik1.25 "3750 lb3 / 8-162"ÇelikNikel€13.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

S & W SWD-0A Tesviye Montajı 1/4-20 x 2 1/2 İnç Derlin
€12.69 / Adet