SAFETY SPEED H5 Panel Testere 8 İnç 5800 Rpm Kesim H 64 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kıl testere |
120V'da Amper | 15.0 |
Bıçak Çapı | 8" |
kesme Kalınlığı | 1-3 / 4 " |
Yüksüz RPM | 5800 |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 120 " |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 99.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8465910053 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | 120V'da Amper | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 15.0 | 5800 | 70 " | 120 " | 120 | €4,468.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | €5,117.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | €7,190.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | €8,136.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
7400M | 7.6 V'ta 230 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | €18,679.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
7400 | 11.0 V'ta 220 | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | €18,824.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
7400XLM | 7.6 V'ta 230 | 3450 | 98 " | 160 " | 220 | €22,716.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00