SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR Enclosure 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 inch
Madde: AH3BZX
Model: STI-7511F-HTRÇapraz Referans: 31CL79
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
Renk | Temizle |
derinlik | 40.12 " |
Yükseklik | 3 1 / 16 " |
Kapalı / Açık | Kapalı veya Açık |
Malzeme | polikarbonat |
Montaj | yüzey |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 Derece ila 250 Derece F |
genişlik | 9 15 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Geri | Renk | derinlik | Yükseklik | Malzeme | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞTİ-7560 | - | Gri | 8.75 " | 36 " | Çelik | Duvar | 24 " | €1,300.77 | ||
STI-7521-HTR | - | Temizle | 12 " | 4 13 / 16 " | polikarbonat | yüzey | 11.88 " | €313.40 | ||
STI-7511A-HTR | - | Temizle | 40.12 " | 5.187 " | polikarbonat | yüzey | 9 15 / 16 " | €262.89 | ||
ŞTİ-7510A | - | Temizle | 10 " | 5.25 " | polikarbonat | yüzey | 10 " | €112.44 | ||
ŞTİ-7511A | kapalı | Temizle | 10 " | 5.25 " | polikarbonat | yüzey | 10 " | €112.51 | ||
STI-7510F | kapalı | Temizle | 10 " | 3.25 " | polikarbonat | yüzey | 10 " | €112.91 | ||
STI-7511F | kapalı | Temizle | 10 " | 3.25 " | polikarbonat | yüzey | 10 " | €112.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00