Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY FF491-3 Hızlı Kaplin Fişi 3/8 İnç Npt | AD9YNX 4VTX3

SAFEWAY FF491-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YNX Modeli: FF491-3Çapraz Referans: 4VTX3
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
€64.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı10 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç10000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıFF-372-6FP
Boru Boyutu NPT3/8
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 8 "-18
TipKuplör Tapası (Nipel)
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühür türüBağlantı TürüAkış hızıTipValf Tasarımı+Kilitleme mekanizmasıMaks. BasınçÜcret
SAFEWAY S41-3P Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/8 İnç Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PSabit VanaFNPT6 dev / dakKuplör Tapası (Nipel)kuklaHidrolik Kaplin Nipeliİtme / Çekme3000 psi€21.53
SAFEWAY S31-3P Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/8 İnç Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PSabit VanaFNPT6 dev / dakKuplör Tapası (Nipel)kuklaHidrolik Kaplin NipeliBirlikte Vidalayın10000 psi€44.59
SAFEWAY S35-3P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/8 İnç Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PSabit VanaMnpt6 dev / dakBağlayıcı (Gövde)kuklaHidrolik Kaplin GövdesiBirlikte Vidalayın10000 psi€70.39
SAFEWAY FF495-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/8 İnç Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Floş YüzFNPT10 dev / dakBağlayıcı (Gövde)BoruluHidrolik Kaplin Gövdesiİtme / Çekme10000 psi€140.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY FF491-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/8 İnç Npt
€64.90 / Adet