Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY FFE491-6 Hızlı Bağlayıcı Fiş 3/4 İnç Npt | AD9YPG 4VTY5

SAFEWAY FFE491-6 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YPG Modeli: FFE491-6Çapraz Referans: 4VTY5
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
€146.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı26 dev / dak
Hansen KavşağıQA29242-00
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıFEM-752-12FP
Boru Boyutu NPT3/4
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4 "-14
TipKuplör Tapası (Nipel)
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühür türüVücut ölçüsüAkış hızıTipValf Tasarımı+uzunlukMaks. BasınçÜcret
SAFEWAY S45-6 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/4 İnç Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Top ve O-Ring1 / 2 "12 GPMBağlayıcı (Gövde)topHidrolik Kaplin Gövdesi-3000 psi€77.78
SAFEWAY S45-6P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/4 İnç Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PSabit Vana1 / 2 "12 GPMBağlayıcı (Gövde)kuklaHidrolik Kaplin Gövdesi2 11 / 16 "3000 psi€81.77
SAFEWAY S71-6 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/4 İnç Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Top ve O-Ring1 / 2 "12 GPMKuplör Tapası (Nipel)topHidrolik Kaplin Nipeli-3000 psi€44.11
SAFEWAY S71-6P Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/4 İnç Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PSabit Vana1 / 2 "12 GPMKuplör Tapası (Nipel)kuklaHidrolik Kaplin Nipeli-3000 psi€52.01
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/4 İnç Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Floş Yüz3 / 4 "12 GPMBağlayıcı (Gövde)BoruluHidrolik Kaplin Gövdesi3 1 / 16 "4000 psi€169.31
SAFEWAY FFE495-6 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/4 İnç Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Floş Yüz1"26 dev / dakBağlayıcı (Gövde)BoruluHidrolik Kaplin Gövdesi3 49 / 64 "4000 psi€210.26
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 Hızlı Kaplin Fişi 3/4 İnç Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Floş Yüz3 / 4 "12 GPMKuplör Tapası (Nipel)BoruluHidrolik Kaplin Nipeli-4000 psi€97.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY FFE491-6 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3/4 İnç Npt
€146.45 / Adet