Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY FFE491-6-1 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 1 İnç Npt | AD9YPH 4VTY6

SAFEWAY FFE491-6-1 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 1 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YPH Modeli: FFE491-6-1Çapraz Referans: 4VTY6
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
€150.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı26 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Boru Boyutu NPT1
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
TipKuplör Tapası (Nipel)
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühür türüVücut ölçüsüAkış hızıTipValf Tasarımı+uzunlukMaks. BasınçÜcret
SAFEWAY S25-8P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 1 İnç Npt | AD9YMP 4VTN9 S25-8PSabit Vana1"50 dev / dakBağlayıcı (Gövde)kuklaHidrolik Kaplin Gövdesi3 11 / 32 "3000 psi€145.07
SAFEWAY FFE495-6-1 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi 1 İnç Npt | AD9YPD 4VTX9 FFE495-6-1Floş Yüz1"26 dev / dakBağlayıcı (Gövde)BoruluHidrolik Kaplin Gövdesi3.875 "4000 psi€218.62
SAFEWAY FFE491-8 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 1 İnç Npt | AD9YPJ 4VTY7 FFE491-8Floş Yüz1.25 "50 dev / dakKuplör Tapası (Nipel)BoruluHidrolik Kaplin Nipeli-3000 psi€146.41
SAFEWAY S21-8P Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 1 İnç Npt | AD9YPM 4VTZ3 S21-8PSabit Vana1"50 dev / dakKuplör Tapası (Nipel)kuklaHidrolik Kaplin Nipeli-3000 psi€72.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY FFE491-6-1 Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 1 İnç Npt
€150.96 / Adet