Safeway Ffe495-4 | Hızlı Bağlayıcı Gövdesi 1/2 İnç Npt | 4vtx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY FFE495-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 1/2 İnç Npt | AD9YPA 4VTX6

SAFEWAY FFE495-4 Hızlı Bağlayıcı Gövdesi 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YPA Modeli: FFE495-4Çapraz Referans: 4VTX6
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
€147.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı12 GPM
uzunluk3 1 / 16 "
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıFEM-502-8FP
Boru Boyutu NPT1/2
Fok balığıFloş Yüz
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüFloş Yüz
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 2 "-14
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf TasarımıBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühür türüVücut ölçüsüAkış hızıTipValf Tasarımı+uzunlukMaks. BasınçÜcret
SAFEWAY S25-4P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 1/2 İnç Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PSabit Vana1 / 2 "12 GPMBağlayıcı (Gövde)kuklaHidrolik Kaplin Gövdesi-3000 psi€42.05
SAFEWAY S71-4P Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 1/2 İnç Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PSabit Vana1 / 2 "12 GPMKuplör Tapası (Nipel)kuklaHidrolik Kaplin Nipeli-3000 psi€20.78
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 1/2 İnç Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Floş Yüz3 / 8 "10 dev / dakBağlayıcı (Gövde)BoruluHidrolik Kaplin Gövdesi2 43 / 64 "10000 psi€126.54
SAFEWAY FF491-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 1/2 İnç Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Floş Yüz3 / 8 "10 dev / dakKuplör Tapası (Nipel)BoruluHidrolik Kaplin Nipeli-10000 psi€63.09
SAFEWAY FFE491-4 Hızlı Bağlantı Elemanı Fişi 1/2 İnç Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Floş Yüz3 / 4 "12 GPMKuplör Tapası (Nipel)BoruluHidrolik Kaplin Nipeli-4000 psi€81.05
SAFEWAY S75-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 1/2 İnç Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Top ve O-Ring1 / 2 "12 GPMBağlayıcı (Gövde)topHidrolik Kaplin Gövdesi3 25 / 64 "3000 psi€109.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY FFE495-4 Hızlı Bağlayıcı Gövdesi 1/2 İnç Npt
€147.55 / Adet