Safeway S30-2p | Hızlı Ataşman Değiştirici Seti 1/4 İnç Npt | 3kd28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY S30-2P Hızlı Ataşman Değiştirici Seti 1/4 İnç Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P Hızlı Ataşman Değiştirici Seti 1/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UJN Modeli: S30-2PÇapraz Referans: 3KD28
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
€92.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı3 dev / dak
Hansen KavşağıWA 56517 00 ve WA 56514 00
Kilitleme mekanizmasıBirlikte Vidalayın
Maks. Basınç10,000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı3010-2 ve 3050-2
Boru Boyutu NPT1/4
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4 "-18
TipKuplör Seti
Valf TasarımıDikme valfı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıParker KavşağıKonu BoyutuÜcret
SAFEWAY S30-3P Hızlı Ataşman Değiştirici Seti 3/8 İnç Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT ve FNPT6 dev / dak3010-3 ve 3050-33 / 8 "-18€77.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY S30-2P Hızlı Ataşman Değiştirici Seti 1/4 İnç Npt
€92.77 / Adet