SAFTCART 4L-100-FW Silindir Palet 2 Silindir
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Paleti |
Renk | Yeşil Toz Boya |
Silindir kapasitesi | 2 |
Bitiş | Yeşil Toz Boya |
Yükseklik | 76 " |
uzunluk | 21.75 " |
Malzeme | Çelik |
UPC | 810649020167 |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 141.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00