SAFTCART 552-16H-FW Silindir Kamyon 2 Silindir 780 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Kamyon |
Taban Plakası Ölçüleri | 13 x 24 " |
Silindir kapasitesi | 2 |
derinlik | 13 " |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sürekli Saplı Delikli Kanca |
Yükseklik | 75 " |
Yükleme kapasitesi | 780 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Tank Dia. Asetilen | 12-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Tank Dia. Oksijen | 9-1 / 2 " |
Genel Derinlik | 12.5 " |
Toplam yükseklik | 9.5 " |
toplam Genişlik | 38 " |
Alet Tepsisi Yüksekliği | 5" |
Alet Tepsisi Genişliği | 24 " |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
genişlik | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | derinlik | Bitiş | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-0 | 18 " | - | toz Boya | top | 8" | - | Yarı Pnömatik | 1.75 " | €333.51 | ||
730-12 | 32 " | 18.5 " | toz Boya | top | 12 " | - | Pnömatik | 4" | €1,438.64 | ||
750-10 | 19 " | 6" | toz Boya | top | 10 " | - | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €388.40 | ||
750-20 | 20 " | 9.5 " | toz Boya | top | 10 " | - | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €571.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
7-900-4P | 29 " | - | toz Boya | top | 12 " | - | Pnömatik | 4" | €647.68 | ||
LCT-12-6 | 20 " | - | toz Boya | top | 12 " | - | Pnömatik | 4" | €2,041.37 | ||
EZ YÜK-4L | 29 " | - | toz Boya | top | 12 " | Alüminyum | Alüminyum | 3" | €2,315.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00