SAFTCART MDE-50H Silindir Araba 78 İnç H 2400 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tıbbi Silindir Arabası |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Yumuşak silgi |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Renk | Yeşil |
Silindir kapasitesi | 50 |
Bitiş | Yeşil Toz Boya |
Sap Yüksekliği | 50 " |
Sap Dahil | Evet |
Kolu tipi | Sürekli |
Yükseklik | 78 " |
Yükleme kapasitesi | 2400 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Tank Dia. Oksijen | 4-1 / 2 " |
Genel Derinlik | 37.75 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 27 " |
UPC | 810649020242 |
Tekerlek Rulmanları | tekerler |
Tekerlek çapı | 4" |
Tekerlek tipi | (2) Sert, (2) Döner Tekerler |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 136.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Tekerlek Çapı | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-6X | 11 " | 6" | Poliolefin | 38 " | 12 " | - | 6" | Plastik | €97.06 | ||
MDE-4 | 18.5 " | 8" | Kauçuk | 35 " | 15.5 " | top | 8" | Yarı Pnömatik | €516.99 | ||
MDE-6 | 18.25 " | 8" | Kauçuk | 35 " | 21 " | top | 8" | Yarı Pnömatik | €550.78 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | Yumuşak silgi | 37 " | 21 " | tekerler | 4" | (2) Sert, (2) Döner Tekerler | €1,054.25 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | Yumuşak silgi | 37 " | 34 " | tekerler | 4" | (2) Sert, (2) Döner Tekerler | €1,169.14 | ||
MM6-12 | 19.5 " | 4" | Yumuşak silgi | 38 " | 17.5 " | tekerler | 4" | (2) Sert, (2) Döner Tekerler | €997.63 | ||
MM6-36 | 38.75 " | 4" | Yumuşak silgi | 38 " | 17.75 " | tekerler | 4" | (2) Sert, (2) Döner Tekerler | €1,366.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00