SAFTCART STS-12-FW-2 Tüp Gaz Dolabı, Boyut 85 x 32 x 42 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tüpü Dolabı |
Silindir kapasitesi | Oksijen: 6 ad., Asetilen: 2 ad. |
derinlik | 42 " |
Yükseklik | 85 " |
genişlik | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 298.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 223.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00