SAFTCART STS-9 Tüp Dolabı 32 x 32 Kapasite 9
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tüpü Dolabı |
Renk | Yeşil |
İnşaat | Genişletilmiş Metal, Açılı Demir, Tamamen Kaynaklı |
Silindir kapasitesi | 9 Dikey |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Genel Derinlik | 32 " |
Toplam yükseklik | 85 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Çatı Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Tank Çapı | 7 ila 9 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 194.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00