SALSBURY INDUSTRIES 1090BP Anahtar Kaleci Sıva Üstü Pc Çelik
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtar Sorumlusu |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Renk | Pirinç |
derinlik | 2" |
Kapı Malzemesi | Çelik |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 3.25 " |
yükleme | Ön |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 2 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | montajlı |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00