SALSBURY INDUSTRIES 19058-10GSC Cell Phone Locker 13 Inch Width 8 Inch D
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cep Telefonu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Altın |
Kapı Tipi | Alüminyum |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Alüminyum |
Kilit tipi | Sıfırlanabilir Şifreli Kilit |
Dolap Yapılandırması | (2) Geniş, (10) Kişi |
Malzeme | Alüminyum |
Açılış derinliği | 8" |
Açılış yüksekliği | 5.5 " |
Açılış genişliği | 13 " |
Genel Derinlik | 9.25 " |
Toplam yükseklik | 31 " |
toplam Genişlik | 30.5 " |
aşama | Beş |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.12 |
Gemi genişliği (cm) | 85.09 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açıklık Sayısı | Renk | derinlik | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSC | - | Kum | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-25GSC | - | Altın | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-25ZSC | - | Bronz | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-25ASC | - | Alüminyum | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-20SSC | - | Kum | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-20GSC | - | Altın | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-20ZSC | - | Bronz | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00