SALSBURY INDUSTRIES 19058-16ASK Cep Telefonu Dolabı 8 İnç D 5 1/2 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cep Telefonu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 9.25 " |
Kapı Tipi | Alüminyum |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Alüminyum |
Yükseklik | 31 " |
Kilit tipi | Ana Anahtarlı Kilit |
Dolap Yapılandırması | (4) Geniş, (16) Kişi |
Malzeme | Alüminyum |
Açılış derinliği | 8" |
Açılış yüksekliği | 5.5 " |
Açılış genişliği | 6-1 / 2 "ve 13" |
Genel Derinlik | 9.25 " |
Toplam yükseklik | 31 " |
toplam Genişlik | 30.5 " |
aşama | Beş |
genişlik | 30.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.12 |
Gemi genişliği (cm) | 85.09 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Açılış yüksekliği | Renk | derinlik | Açılış genişliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | genişlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSK | 5.5 " | Kum | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-25GSK | 5.5 " | Altın | - | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-25ZSK | 5.5 " | Bronz | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-25ASK | 5.5 " | Alüminyum | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-20SSK | 5.5 " | Kum | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-20GSK | 5.5 " | Altın | - | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
| |
19058-20ZSK | 5.5 " | Bronz | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | toz Boya | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00