SALSBURY INDUSTRIES 2014FL Posta Kutusu Önden Yüklemeli 14 Kapı Pirinç
Madde: AG3JXW
Modeli: 2014FLÇapraz Referans: 33LK23
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | posta kutusu |
Kutu Malzemesi | Pirinç |
Renk | Pirinç |
derinlik | 16 " |
Kapı Malzemesi | Pirinç |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 26.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 100 lb |
Kapı Sayısı | 14 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | Önden Yükleme |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00