SALSBURY INDUSTRIES 2030RL Posta Kutusu Arkadan Yükleme 30 Kapı Pirinç
Madde: AG3JRX
Modeli: 2030RLÇapraz Referans: 33LH90
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | posta kutusu |
Kutu Malzemesi | Pirinç |
Renk | Pirinç |
derinlik | 15 " |
Kapı Malzemesi | Pirinç |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 26.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 105 lb |
Kapı Sayısı | 30 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | Arka Yükleme |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00