SALSBURY INDUSTRIES 2051 Yedek Kapı/Kilit Boyu 1 Altın
Öğe: AH3RPG
Model: 2051Çapraz Referans: 33KN60
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Kapı ve Kilit |
derinlik | 1" |
Yükseklik | 5" |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3651ALM | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3651brz | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3651GLD | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3651SAN | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3551ALM | 0.125 " | 16.25 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3551BR | 0.125 " | 16.25 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3551brz | 0.125 " | 16.25 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00