SALSBURY INDUSTRIES 2240BP Letter Box Brass Surface
Madde: AD3EQW
Modeli: 2240BPÇapraz Referans: 3YNW8
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Harf Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Pirinç |
derinlik | 7.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 19 " |
yükleme | Ön |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 20 lb |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 7612901090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00