SALSBURY INDUSTRIES 2255SAN Posta Bırakma Kapısı Kumtaşı
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mail Drop Kapı |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 6" |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 7" |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 10 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | montajlı |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00