SALSBURY INDUSTRIES 2260SP Mektup Kutusu İnce Yüzeyli Kumtaşı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Harf Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 3.75 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 19 " |
yükleme | Ön |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 15 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Dikey |
Slot Kapasitesi | 7-1 / 2 "G x 3/4" Y |
Tip | İnce |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2260AP | Alüminyum | 3.75 " | yüzey | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2260BP | Pirinç | 3.75 " | yüzey | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2260GP | Yeşil | 3.75 " | yüzey | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2260ZP | Bronz | 3.75 " | yüzey | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2265AP | Alüminyum | 3.5 " | Sıva Altı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2265BP | Pirinç | 3.5 " | Sıva Altı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2265GP | Yeşil | 3.5 " | Sıva Altı | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00