SALSBURY INDUSTRIES 2350 Rulo Posta Kutusu Alüminyum Pirinç
Madde: AG3HYR
Model: 2350Çapraz Referans: 33LC85
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Roll-A-Bout Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Pirinç |
derinlik | 16 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 62 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Serbest Ayakta |
Net ağırlık | 110 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | Alüminyum |
genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | Siyah | 16.5 " | 67 " | 120 lb | 25.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00