SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-P Regency Cbu Özel Erişim 8 Kapı Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Regency Küme Kutusu Birimi |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Siyah |
derinlik | 18.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 71.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 190 lb |
Kapı Sayısı | 8 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 28.5 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 11-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | Özel Erişim |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Gönderi Yüksekliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BRZ-P | Bronz | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-GRN-P | Yeşil | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-SAN-P | Kumtaşı | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-BEYAZ-P | Beyaz | 190 lb | 8 | 28.5 " | Özel Erişim | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-BLK-P | Siyah | 190 lb | 12 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-BRZ-P | Bronz | 190 lb | 12 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-GRN-P | Yeşil | 190 lb | 12 | 28.5 " | Özel Etkinlik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00