SALSBURY INDUSTRIES 3313SAN-P Küme Kutu Ünitesi 13 Kapı Kumtaşı
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küme Kutusu Birimi |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 18 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 62 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 165 lb |
Kapı Sayısı | 13 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 14.5 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 11-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | 4 Tür |
genişlik | 30.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 167.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Tip | Renk | derinlik | genişlik | Yükseklik | + | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308SAN | 1 Tür | Kumtaşı | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Küme Kutusu Birimi | 125 lb | 8 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312SAN | 2 Tür | Kumtaşı | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Küme Kutusu Birimi | 125 lb | 12 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3316SAN | 3 Tür | Kumtaşı | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Küme Kutusu Birimi | 160 lb | 16 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3313SAN | 4 Tür | Kumtaşı | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Küme Kutusu Birimi | 150 lb | 13 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3308brz | 1 Tür | Bronz | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Küme Kutusu Birimi | 125 lb | 8 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3312brz | 2 Tür | Bronz | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | Küme Kutusu Birimi | 125 lb | 12 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3316brz | 3 Tür | Bronz | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | Küme Kutusu Birimi | 160 lb | 16 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00