SALSBURY INDUSTRIES 33333CHE Dolap Uç Paneli 18 x 72 Vişne
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Üst Dolap için Son Panel |
Renk | Kiraz |
Bitiş | Plastik laminat |
Malzeme | Sunta |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Alt Kategori | Bitmiş Bitiş Paneli |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
33333BLK | Siyah | 18 " | €295.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
33333BLU | Mavi | 18 " | €221.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
33333GRY | Gri | 18 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33333MAH | Kızıl kahverengi | 18 " | €295.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
33333 HARİTA | Akçaağaç | 18 " | €295.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
33335BLK | Siyah | 21 " | €250.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
33335BLU | Mavi | 21 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00