SALSBURY INDUSTRIES 33352GRY Locker Sloping Top W12 x D21 Gray
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Eğimli Üst |
Renk | Gri |
Bitiş | Plastik laminat |
Malzeme | Sunta |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 7.75 " |
toplam Genişlik | 12 " |
Alt Kategori | Eğimli Üst |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 4410110030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
33351BLK | Siyah | 18 " | 6.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33351BLU | Mavi | 18 " | 6.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33351CH | Kiraz | 18 " | 6.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33351GRY | Gri | 18 " | 6.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33351MAH | Kızıl kahverengi | 18 " | 6.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33351 HARİTA | Akçaağaç | 18 " | 6.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33352BLK | Siyah | 21 " | 7.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00