SALSBURY INDUSTRIES 33353CHE Locker Sloping Top 3 Wide 36 x 18 Cherry
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit |
Renk | Kiraz |
Bitiş | Plastik laminat |
Malzeme | Sunta |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 6.625 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Alt Kategori | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Alt Kategori | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33353BLK | Siyah | 18 " | 6.625 " | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33353BLU | Mavi | 18 " | 6.625 " | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33353GRY | Gri | 18 " | 6.625 " | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33353MAH | Kızıl kahverengi | 18 " | 6.625 " | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33353 HARİTA | Akçaağaç | 18 " | 6.625 " | 3 Çerçeveli Geniş Eğimli Üst Kit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33354BLK | Siyah | 21 " | 7.75 " | Eğimli Üst | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33354BLU | Mavi | 21 " | 7.75 " | Eğimli Üst | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00