SALSBURY INDUSTRIES 3405D-08GRN Ayaklı Posta Kutusu 8 Kapı Yeşil 48-1/8 İnç
Madde: AH3TED
Modeli: 3405D-08GRNÇapraz Referans: 33LR83
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaide Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Yeşil |
derinlik | 19 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 48.13 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 105 lb |
Kapı Sayısı | 8 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 26 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | 4C |
genişlik | 32.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Gönderi Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3415S-3PGRN | Yeşil | 70.25 " | 120 lb | 3 | 13 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3413S-06SAN | Kumtaşı | 63.25 " | 110 lb | 7 | 13 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3415S-06GRN | Yeşil | 70.25 " | 120 lb | 6 | 13 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3412D-05SAN | Kumtaşı | 59.75 " | 180 lb | 7 | 13 " | 32.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3415D-18WHT | Beyaz | 70.25 " | 210 lb | 20 | 13 " | 32.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00