SALSBURY INDUSTRIES 3412S-02SAN Ayaklı Posta Kutusu 3 Kapı Kum 59-3/4 İnç
Madde: AG3KVN
Modeli: 3412S-02SANÇapraz Referans: 33LP92
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaide Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 19 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 59.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 105 lb |
Kapı Sayısı | 3 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 13 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | 4C |
genişlik | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 156.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Gönderi Yüksekliği | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406S-02GRN | Yeşil | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3406S-02GRY | Gri | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3406S-02SAN | Kumtaşı | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3406S-02WHT | Beyaz | 51.625 " | 80 lb | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3405S-1PBLK | Siyah | 48.13 " | 60 lb | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3405S-1PBRZ | Bronz | 48.13 " | 60 lb | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3405S-1PGRN | Yeşil | 48.13 " | 60 lb | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00