SALSBURY INDUSTRIES 3485BLK Yedek Kaide Siyah 13 İnç Yükseklik
Madde: AG3GLX
Modeli: 3485BLKÇapraz Referans: 33KR90
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Ayak |
Renk | Siyah |
derinlik | 12 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 13 " |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 25 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Tip | 4C Posta Kutusu |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00