SALSBURY INDUSTRIES 3504BSU Dikey Posta Kutusu 4 Kapı Pirinç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Pirinç |
derinlik | 7.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 19 " |
yükleme | Ön |
Montaj | yüzey |
Net ağırlık | 30 lb |
Kapı Sayısı | 4 |
genişlik | 24.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 7615109100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Montaj | Net ağırlık | Kapı Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503ASU | Alüminyum | yüzey | 25 lb | 3 | 18.75 " | €482.71 | ||
3504ASU | Alüminyum | yüzey | 30 lb | 4 | 24.25 " | €643.62 | ||
3505ASU | Alüminyum | yüzey | 35 lb | 5 | 29.75 " | €804.54 | ||
3506ASU | Alüminyum | yüzey | 40 lb | 6 | 35.25 " | €965.45 | ||
3507ASU | Alüminyum | yüzey | 45 lb | 7 | 40.75 " | €1,126.35 | ||
3503BSU | Pirinç | yüzey | 25 lb | 3 | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3505BSU | Pirinç | yüzey | 35 lb | 5 | 29.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00