SALSBURY INDUSTRIES 3600C7-ZRU Yatay Posta Kutusu Usps 1 Kapı Bronz Rl 40-3/4 İnç
Madde: AG3KRB
Modeli: 3600C7-ZRUÇapraz Referans: 33LP07
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 12 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 40.75 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 70 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | USPS |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | Alüminyum | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01ARU | Alüminyum | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01GFU | Altın | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01GRU | Altın | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01SFU | Kumtaşı | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01SRU | Kumtaşı | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01ZFU | Bronz | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00