SALSBURY INDUSTRIES 3610SFU Yatay Posta Kutusu Usps 10 Kapı Kumtaşı Fl 29-3/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 16.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 29.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 65 lb |
Kapı Sayısı | 10 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | USPS |
genişlik | 29.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | Alüminyum | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610ARU | Alüminyum | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610GFU | Altın | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610GRU | Altın | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610SRU | Kumtaşı | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610ZFU | Bronz | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3610ZRU | Bronz | 16.5 " | 29.75 " | 65 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00