SALSBURY INDUSTRIES 3615SFU Yatay Posta Kutusu Usps 15 Kapı Kumtaşı Fl 29-3/4 İnç
Madde: AG3JJE
Modeli: 3615SFUÇapraz Referans: 33LF57
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 16.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 29.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 55 lb |
Kapı Sayısı | 15 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | USPS |
genişlik | 22.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00