SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SRU Yatay Posta Kutusu Usps 4 Kapı Kumtaşı Rl 13 İnç
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 13 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 50 lb |
Kapı Sayısı | 4 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | Alüminyum | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04ARU | Alüminyum | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04GFU | Altın | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04GRU | Altın | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04ZFU | Bronz | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04ZRU | Bronz | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-04AFU | Alüminyum | 23.5 " | 50 lb | 16.38 " | €862.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00