SALSBURY INDUSTRIES 3705S-1PGFU Yatay Posta Kutusu Usps 1 Kapı Altın Fl 20 İnç
Madde: AG3GRW
Modeli: 3705S-1PGFUÇapraz Referans: 33KU03
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 20 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 30 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | USPS |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | Alüminyum | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01ARU | Alüminyum | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01GFU | Altın | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01GRU | Altın | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01SFU | Kumtaşı | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01SRU | Kumtaşı | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01ZFU | Bronz | 17 " | 13 " | 30 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00