SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PZFP Yatay Posta Kutusu Pl6 1 Kapılı Bronz Fl 23-1/2 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 23.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 45 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | PL6 |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Tip | Renk | derinlik | genişlik | Yükseklik | + | Montaj | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02ZRP | Özel Etkinlik | Bronz | 17 " | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 60 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-01ARP | MB3 | Alüminyum | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 65 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-01GRP | MB3 | Altın | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 65 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-01SRP | MB3 | Kumtaşı | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 65 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-1PAFP | PL6 | Alüminyum | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 45 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-1PARP | PL6 | Alüminyum | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 45 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-1PGFP | PL6 | Altın | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 45 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00