SALSBURY INDUSTRIES 3708D-04GRU Yatay Posta Kutusu Usps 5 Kapı Altın Rl 30-1/2 İnç
Madde: AG3JLP
Modeli: 3708D-04GRUÇapraz Referans: 33LG33
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 30.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 95 lb |
Kapı Sayısı | 5 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3707S-05AFU | Alüminyum | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05ARU | Alüminyum | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05GFU | Altın | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05GRU | Altın | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05SFU | Kumtaşı | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05SRU | Kumtaşı | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05ZFU | Bronz | 27 " | 55 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00