SALSBURY INDUSTRIES 3708S-01GFU Yatay Posta Kutusu Usps 2 Kapı Altın Fl 30-1/2 İnç
Madde: AG3HET
Modeli: 3708S-01GFUÇapraz Referans: 33KW90
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 30.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 55 lb |
Kapı Sayısı | 2 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 46.67 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3704S-02AFU | Alüminyum | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-02ARU | Alüminyum | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-02GFU | Altın | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-02GRU | Altın | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-02SFU | Kumtaşı | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-02SRU | Kumtaşı | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-02ZFU | Bronz | 16.5 " | 35 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00