SALSBURY INDUSTRIES 3709D-06ZFU Yatay Posta Kutusu Usps 6 Kapı Bronz Fl 34 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 34 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 110 lb |
Kapı Sayısı | 6 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
A. This Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox has heavy-duty aluminium and stainless steel hardware for corrosion resistance in outdoor environments. It has bronze coloured powder-coated finish.
A.
A. This Salsbury Industries 3709D-06ZFU horizontal mailbox comes with a 4C horizontal mailbox connector kit for easily connecting it to multiple recessed-mounted 4C horizontal mailbox units.
PLATFORM | Model | Oryantasyon | Renk | derinlik | Gönderi Yüksekliği | Tip | genişlik | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | Yatay | Alüminyum | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02ARU | Yatay | Alüminyum | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02GFU | Yatay | Altın | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02GRU | Yatay | Altın | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02SFU | Yatay | Kumtaşı | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02SRU | Yatay | Kumtaşı | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02ZFU | Yatay | Bronz | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00