SALSBURY INDUSTRIES 3710D-18SFU Yatay Posta Kutusu Usps 18 Kapı Kumtaşı Fl 37-1/2 İnç
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 37.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 135 lb |
Kapı Sayısı | 18 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 100.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3710D-18AFU | Alüminyum | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710D-18ARU | Alüminyum | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710D-18GFU | Altın | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710D-18GRU | Altın | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710D-18SRU | Kumtaşı | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710D-18ZFU | Bronz | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710D-18ZRU | Bronz | 37.5 " | 135 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00