SALSBURY INDUSTRIES 3712D-10GFU Yatay Posta Kutusu Usps 12 Kapı Altın Fl 44-1/2 İnç
Madde: AG3LAL
Modeli: 3712D-10GFUÇapraz Referans: 33LT12
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 44.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 145 lb |
Kapı Sayısı | 12 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 118.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612AFU | Alüminyum | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3612ARU | Alüminyum | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3612GFU | Altın | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3612GRU | Altın | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3612SFU | Kumtaşı | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3612SRU | Kumtaşı | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3612ZFU | Bronz | 16.5 " | 35.25 " | 75 lb | 29.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00