SALSBURY INDUSTRIES 3713S-05SRU Yatay Posta Kutusu Usps 6 Kapı Kumtaşı Rl 48 İnç
Madde: AG3JCJ
Modeli: 3713S-05SRUÇapraz Referans: 33LE05
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 48 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 75 lb |
Kapı Sayısı | 6 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Oryantasyon | Renk | derinlik | Gönderi Yüksekliği | Tip | genişlik | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | Yatay | Alüminyum | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02ARU | Yatay | Alüminyum | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02GFU | Yatay | Altın | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02GRU | Yatay | Altın | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02SFU | Yatay | Kumtaşı | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02SRU | Yatay | Kumtaşı | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02ZFU | Yatay | Bronz | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00