SALSBURY INDUSTRIES 3713S-06AFU Standart Posta Kutusu 6 Kapı
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 4C Standart Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 48 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 75 lb |
Kapı Sayısı | 6 |
Tip | 13 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 7615109100 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716D-20AFU | 56.75 " | 170 lb | 20 | 16 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 31.12 " | €4,138.54 | ||
3716S-09AFU | 56.75 " | 85 lb | 9 | 16 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 16.38 " | €2,033.88 | ||
3715D-18AFU | 55 " | 160 lb | 18 | 15 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3715S-08AFU | 55 " | 80 lb | 8 | 15 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3713D-14AFU | 48 " | 150 lb | 14 | 13 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3711D-20AFU | 41 " | 150 lb | 20 | 11 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 31.12 " | €3,402.80 | ||
3709D-16AFU | 34 " | 125 lb | 16 | 9 Kapı Yüksekliği Eşdeğeri | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00