SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07AFU Yatay Posta Kutusu Usps 9 Kapılı Alüminyum Fl 51-1/2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 51.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 145 lb |
Kapı Sayısı | 9 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 135.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3706D-09AFU | Alüminyum | 23.5 " | 90 lb | €1,934.40 | ||
3706D-09ARU | Alüminyum | 23.5 " | 90 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706D-09GFU | Altın | 23.5 " | 90 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706D-09GRU | Altın | 23.5 " | 90 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706D-09SFU | Kumtaşı | 23.5 " | 90 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706D-09SRU | Kumtaşı | 23.5 " | 90 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706D-09ZFU | Bronz | 23.5 " | 90 lb | €1,946.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00