SALSBURY INDUSTRIES 3754SAN Yatay Posta Kutusu MB4 Sand için Yedek Kapı/Kilit
Öğe: AH3RRZ
Modeli: 3754SANÇapraz Referans: 33KP66
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Kapı ve Kilit |
derinlik | 0.25 " |
Yükseklik | 13.75 " |
genişlik | 13.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.72 |
Gemi genişliği (cm) | 38.74 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3651ALM | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3651brz | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3651GLD | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3651SAN | 0.25 " | 5.25 " | 6.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3551ALM | 0.125 " | 16.25 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3551BR | 0.125 " | 16.25 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3551brz | 0.125 " | 16.25 " | 5.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00