SALSBURY INDUSTRIES 3913S-ALM Tek Kolon 13 Kapı Gri Dikili Tip Pano
Madde: AH3TAV
Modeli: 3913S-ALMÇapraz Referans: 33LE66
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
derinlik | 19 " |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Yükseklik | 69.25 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Serbest Daimi |
Sütun sayısı | 1 |
genişlik | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | Gri Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | Bronz Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | Altın Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3804S-SAN | 17.5 " | Bej Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | Gri Toz Boya | 21.125 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | Bronz Toz Boya | 21.125 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | Altın Toz Boya | 21.125 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00